Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON®Stahlblech-Flachpalette, feuerverzinkt, LxB 1.000 x 80 117619-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117619-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M3162-02-42
EAN/GTIN:
     4055091081090
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette l1000xb800xh125mm
flachpalette stahl
flachpalette
HESON®Stahlblech-Flachpalette, feuerverzinkt, LxB 1.000 x 800 mm Das robuste Material der feuerverzinkten Stahlblech-Flachpalette HESON® ermöglicht den täglichen Einsatz in Ihrem Betriebsalltag. Sie ist sowohl für Rollenbahnen und Hochregallager als auch für den Außenbereich geeignet. Robuste Schweißkonstruktion mit langer Lebensdauer Für Rollenbahnen und Hochregallager geeignet 2 Kufen aus gesicktem 2,5-mm-Blech Breite = 800 mm Länge = 1000 mm Einfahrmaße längs = 950 mm Einfahrmaße quer = 580 mm Unterfahrhöhe längs = 100 mm Unterfahrhöhe quer = 100 mm Belastbarkeit statisch = 2000 kg Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Palette Material = Stahl Unterbau = Kufen
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Einfahrmaße längs:
950 mm
Einfahrmaße quer:
580 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Belastbarkeit statisch:
2000 kg
Unterbau:
Kufen
Unterfahrhöhe längs:
100 mm
Unterfahrhöhe quer:
100 mm
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Palette
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
26.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Weitere Suchbegriffe: Paletten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,00*
€ 263,78*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 274,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.