Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Dorn + V-Block, Hubbereich 160-1.360 mm 117200-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117200-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IM 130L BOX500X397 DVB1
EAN/GTIN:
     4055091179872
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Dorn + V-Block, Hubbereich 160-1.360 mm, TK 60 kg Beim Anheben von Rollen hilft Ihnen der HOVMAND-Hebelift mit einer Tragkraft bis 60 kg. Die Konstruktionshöhe von bis zu 2.320 mm und die platzsparende Bauweise erlauben die Benutzung an hohen, eng gestellten Lagerregalen. Hebelift HOVMAND mit Dorn + V-Block Soft-Start und Soft-Stopp Funktion für ruckfreies Heben und Senken Vereinfachtes Aufladen dank integriertem Ladegerät 4 Lenkrollen für den mobilen Einsatz, davon 2 mit Feststellfunktion Anbaugerät = Dorn mit V-Block Fahrwerk = Standard Dornlänge = 400 mm Hubbereich = 160 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 100 / 125 mm/s Tragkraft = 60 kg Höhe = 1520 mm
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Dorn mit V-Block
Dornlänge:
400 mm
Höhe:
1520 mm
Hubart:
elektrisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
100 \/ 125 mm\/s
Hubbereich:
160 mm
Tragkraft:
60 kg
Fahrwerk:
Standard
HEIGHT GRO:
1717.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Itella
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hebelifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.853,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.134,54*
€ 4.920,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.042,66*
€ 4.810,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.914,06*
€ 4.657,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.862,46*
€ 4.596,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.853,78*
€ 4.586,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.