Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Edelstahl-Plattform + V-Block, Hubberei 117179-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117179-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IM 80L BOX500X397 EPV
EAN/GTIN:
     4055091180014
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Edelstahl-Plattform + V-Block, Hubbereich 140-1.340 mm, TK 60 kg Der HOVMAND-Hebelift bringt Ihre Waren zuverlässig auf die gewünschte Höhe. Mit einer Bauhöhe von bis zu 2.320 mm nutzen Sie ihn für die Bereitstellung von Rollen an Ihrem Arbeitsplatz. Hebelift HOVMAND mit Edelstahl-Plattform + V-Block Soft-Start und Soft-Stopp Funktion für ruckfreies Heben und Senken Geräuscharmer Betrieb dank Zahnriementriebwerk Batteriebetriebener 24-V-Gleichstrommotor mit integriertem Ladegerät Flexibel verfahrbar auf 4 Lenkrollen mit Gummibereifung Anbaugerät = Plattform mit V-Block Fahrwerk = Standard Plattform Breite = 400 mm Plattform Tiefe = 500 mm Plattform Material = Edelstahl Hubbereich = 140 - 1340 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 100 / 125 mm/s Tragkraft = 60 kg Höhe = 1520 mm
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Plattform mit V-Block
Höhe:
1520 mm
Hubart:
elektrisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
100 \/ 125 mm\/s
Hubbereich:
140 - 1340 mm
Plattform Breite:
400 mm
Plattform Material:
Edelstahl
Plattform Tiefe:
500 mm
Tragkraft:
60 kg
Fahrwerk:
Standard
HEIGHT GRO:
1718.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Itella
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hebelifte, Hebegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.198,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.198,90*
€ 4.996,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.141,38*
€ 4.928,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.990,28*
€ 4.748,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.924,54*
€ 4.670,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.902,41*
€ 4.643,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.