Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOVMAND Hebelift mit Edelstahl-Plattform, Hubbereich 100-1.3 117176-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-117176-YY
Hersteller:
     Hovmand
Herst.-Nr.:
     IM 130L BOX500X397 EP1
EAN/GTIN:
     4055091179667
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
HOVMAND Hebelift mit Edelstahl-Plattform, Hubbereich 100-1.300 mm, TK 130 kg Mit dem elektrischen Hebelift HOVMAND heben Sie Zubehörteile und Verpackungsbehälter auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Dank der platzsparenden Konstruktion des Lifts eignet er sich auch für Arbeiten in engen Räumen. Elektrischer Hebelift HOVMAND mit Edelstahl-Plattform Soft-Start und Soft-Stopp Funktion für ruckfreies Heben und Senken Integriertes Ladegerät mit intelligenter Aufladefunktion Flexibel verfahrbar auf 4 Lenkrollen, mit Feststellfunktion Anbaugerät = Plattform Fahrwerk = Standard Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 400 mm Plattform Material = Edelstahl Hubbereich = 100 - 1300 mm Hubart = elektrisch Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 100 / 125 mm/s Tragkraft = 130 kg Höhe = 1520 mm
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Plattform
Höhe:
1520 mm
Hubart:
elektrisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
100 \/ 125 mm\/s
Hubbereich:
100 - 1300 mm
Plattform Breite:
500 mm
Plattform Material:
Edelstahl
Plattform Tiefe:
400 mm
Tragkraft:
130 kg
Fahrwerk:
Standard
HEIGHT GRO:
1717.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Itella
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.821,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.074,91*
€ 4.849,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.021,98*
€ 4.786,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.882,17*
€ 4.619,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.822,09*
€ 4.548,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.821,34*
€ 4.547,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.