Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sicherheits-Flügeltürschrank, 3 OH, HxBxT 1.226 x 650 x 116788-YY Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116788-YY-5965
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1160-000/ 7035
EAN/GTIN:
     4025314205886
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Sicherheits-Flügeltürschrank, 3 OH, HxBxT 1.226 x 650 x 500 mm, lichtgrau, lichtgrau, lichtgrau Dieser Sicherheitsschrank besitzt umfassende Vorrichtungen, um den Inhalt vor Brandschäden und Einbrüchen zu schützen. Sowohl die Wände als auch die Schließanlage entsprechen Spitzenstandards. Flügeltürenschrank aus Metall mit Doppelwänden für starken Einbruchschutz Verschluss über hochstabiles Bolzenriegelwerk Flügeltüren an massiven Drehbolzen angebracht Gesamthöhe = 1226 mm Gesamtbreite = 650 mm Gesamttiefe = 500 mm Schranknutzung = Büro Sicherheit Feuerbeständig Böden Art = Fachboden Böden Anzahl = 2 Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 64,6 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
2
Eigengewicht:
64.6 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamtbreite:
650 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Schranknutzung:
Büro\;Sicherheit\;Feuerbeständig\;
Böden Art:
Fachboden
Gesamthöhe:
1226 mm
HEIGHT GRO:
1226.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Dekorplatte (variabel):
Lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,31*
€ 1.182,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,19*
€ 1.136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,88*
€ 1.093,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,07*
€ 1.019,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.