Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, feuerverzinkt, HxBxT 6 116750-YY feuerverzinkt -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116750-YY-2720-16827
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-06-42
EAN/GTIN:
     4055091080994
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, feuerverzinkt, HxBxT 600 x 1.000 x 800 mm Die robust konstruierte Gitterbox HESON® hilft Ihnen beim Transport unterschiedlicher Materialien. Durch die praktische Gitterklappe entnehmen Sie gestapelte Materialien ganz bequem. Sowohl lackiert als auch feuerverzinkt erhältlich Wände halten Inhaltsbelastung von 1.000 kg stand TÜV-zertifiziert Volumen = 480 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Wände Ausführung = Gitter 1/2-Gitterklappe Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 4-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Gitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;4-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
480 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
41.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe RAL (variabel):
-
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,31*
€ 361,32*
Lager 4445
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,18*
€ 361,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,96*
€ 394,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,09*
€ 396,01*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 375,08*
€ 429,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 230,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 218,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 251,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.