Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, lackiert, HxBxT 600 x 116746-YY lackiert RAL 7005 mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116746-YY-2761-4592
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-06
EAN/GTIN:
     4251572704407
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
HESON® Gitterbox, mit ½ Gitterklappe, lackiert, HxBxT 600 x 1.000 x 800 mm, mausgrau Die robust konstruierte Gitterbox HESON® hilft Ihnen beim Transport unterschiedlicher Materialien. Durch die praktische Gitterklappe entnehmen Sie gestapelte Materialien ganz bequem. Sowohl lackiert als auch feuerverzinkt erhältlich Wände halten Inhaltsbelastung von 1.000 kg stand TÜV-zertifiziert Volumen = 480 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1000 mm Wände Ausführung = Gitter 1/2-Gitterklappe Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 4-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Gitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Außenmaß Breite:
1000 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;4-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
480 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1050.00 mm
WEIGHT GRO:
41.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Oberfläche:
lackiert
Farbe RAL (variabel):
RAL 7005 mausgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,42*
€ 323,83*
Lager 4445
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,64*
€ 324,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 358,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,68*
€ 359,47*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 319,66*
€ 368,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,81*
€ 372,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,59*
€ 368,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 218,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,45*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,07*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,70*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 220,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,11*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 269,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 254,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.