Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK® Xpress Multifold Handtücher, Lagenfalz, 3.072 Tücher, 116629-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116629-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     002.02.2483
EAN/GTIN:
     7322540177008
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
TORK® Xpress Multifold Handtücher, Lagenfalz, 3.072 Tücher, weiß Die Papierhandtücher TORK® Advanced sind angenehm weich und sehr saugfähig. Sie haben außerdem eine Oberflächenprägung, die Volumen und Komfort erhöht. 2-lagige Handtücher, weich und mit Prägung Gebündelt zum Auffüllen von Handtuchspendern Parfüm- und alkoholfrei – für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Tücher Typ = Falttücher Material = Recycling-Zellstoff Biologisch abbaubar = ja Lebensmittelecht = ja Tücher Anzahl = 3.072 Lagen Anzahl = 2-lagig Faltung = Lagenfalz Format Höhe = 310 mm Format Breite = 250 mm Eigenschaften = alkoholfrei parfümfrei chlorfrei Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
2-lagig
Tücher Anzahl:
3072
Biologisch abbaubar:
ja
Eigenschaften:
alkoholfrei\;parfümfrei\;chlorfrei\;
Faltung:
Lagenfalz
Farbe:
weiß
Format Breite:
250 mm
Format Höhe:
310 mm
Tücher Typ:
Falttücher
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Recycling-Zellstoff
HEIGHT GRO:
262.00 mm
WIDTH GRO:
401.00 mm
DEPTH GRO:
596.00 mm
WEIGHT GRO:
8.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48182099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 60,22*
€ 75,57*
Lager 4445
35
pro Packung
€ 7,90*
ab € 79,56*
€ 98,30*
8 Tage
unbekannt
pro Karton
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 167,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,30*
€ 116,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,05*
€ 116,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,96*
€ 113,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,95*
€ 110,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,56*
€ 94,68
pro Packung
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
553100
€ 33,84*
Zubehör
Tork
553108
€ 37,73*
Zubehör
Tork
553000
€ 43,45*
Zubehör
Tork
553008
€ 45,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.