Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK® Xpress Multifold Handtücher, Zickzackfalz, 3.750 Tüche 116628-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116628-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     002.02.2289
EAN/GTIN:
     7322540012057
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
TORK® Xpress Multifold Handtücher, Zickzackfalz, 3.750 Tücher, grün Die Papierhandtücher TORK® Advanced sind angenehm weich und sehr saugfähig. Sie haben außerdem eine Oberflächenprägung, die Volumen und Komfort erhöht. 2-lagige Handtücher, weich und mit Prägung Gebündelt zum Auffüllen von Handtuchspendern Parfüm- und alkoholfrei – für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Tücher Typ = Falttücher Material = Recycling-Zellstoff Biologisch abbaubar = ja Lebensmittelecht = ja Tücher Anzahl = 3.750 Lagen Anzahl = 2-lagig Faltung = Zickzack Format Höhe = 230 mm Format Breite = 250 mm Eigenschaften = alkoholfrei parfümfrei chlorfrei Farbe = grün
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
2-lagig
Tücher Anzahl:
3750
Biologisch abbaubar:
ja
Eigenschaften:
alkoholfrei\;parfümfrei\;chlorfrei\;
Faltung:
Zickzack
Farbe:
grün
Format Breite:
250 mm
Format Höhe:
230 mm
Tücher Typ:
Falttücher
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Recycling-Zellstoff
HEIGHT GRO:
262.00 mm
WIDTH GRO:
406.00 mm
DEPTH GRO:
596.00 mm
WEIGHT GRO:
8.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48182099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,31*
€ 107,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,74*
€ 104,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,92*
€ 102,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,22*
€ 100,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,46*
€ 85,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.