Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK® Xpress Multifold Handtücher, Zickzackfalz, 3.750 Tüche 116627-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116627-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     002.02.2287
EAN/GTIN:
     7322540012019
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
TORK® Xpress Multifold Handtücher, Zickzackfalz, 3.750 Tücher, weiß Die Papierhandtücher TORK® Advanced sind angenehm weich und sehr saugfähig. Sie haben außerdem eine Oberflächenprägung, die Volumen und Komfort erhöht. 2-lagige Handtücher, weich und mit Prägung Gebündelt zum Auffüllen von Handtuchspendern Parfüm- und alkoholfrei – für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet Tücher Typ = Falttücher Material = Recycling-Zellstoff Biologisch abbaubar = ja Lebensmittelecht = ja Tücher Anzahl = 3.750 Lagen Anzahl = 2-lagig Faltung = Zickzack Format Höhe = 230 mm Format Breite = 250 mm Eigenschaften = parfümfrei alkoholfrei chlorfrei Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
2-lagig
Tücher Anzahl:
3750
Biologisch abbaubar:
ja
Eigenschaften:
parfümfrei\;alkoholfrei\;chlorfrei\;
Faltung:
Zickzack
Farbe:
weiß
Format Breite:
250 mm
Format Höhe:
230 mm
Tücher Typ:
Falttücher
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Recycling-Zellstoff
HEIGHT GRO:
262.00 mm
WIDTH GRO:
406.00 mm
DEPTH GRO:
596.00 mm
WEIGHT GRO:
9.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48182099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,06*
€ 111,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,25*
€ 108,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,44*
€ 106,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,67*
€ 104,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,41*
€ 88,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.