| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-115993-YY Herst.-Nr.: KSR 840501 EAN/GTIN: 4050576007541 |
| |
|
| | |
| Absperrkette für Sperrpfosten, rot/weiß Mit der Absperrkette für Sperrpfosten grenzen Sie einfach Flächen ein. Die Ketten mit 10 m Einheitslänge lassen sich auf individuelle Länge kürzen und werden mithilfe von separat erhältlichen Verbindungsgliedern in die Kettenösen eingehängt. Nach Bedarf kürzbare Absperrkette für Sperrpfosten Aus korrosionsbeständigem Stahl, wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet 10 m Länge mit Abtrennmöglichkeit alle 36 mm Passende Verbindungsglieder zum Klemmen oder Schrauben separat erhältlich Material = Stahl Farbe = rot weiß Eigengewicht = 0,04 kg VE = 10 Stk/VE Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.04 kg | Farbe: | rot\;weiß\; | Material: | Stahl | VE: | 10 Stk/VE | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | DEPTH GRO: | 35.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73158200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,26* | € 102,61* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 93,03* | € 115,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 103,77* | € 128,36* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 108,65* | € 134,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 9,303* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|