Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl, verzinkt, rot/weiß lackiert, Durchm.5 mm, Teilung 36 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absperrkette aus Stahl, verzinkt, rot/weiß lackiert, Durchm.5 mm, Teilung 36 mm,
Absperrkette aus Stahl, verzinkt, rot/weiß lackiert, Durchm.5 mm, Teilung 36 mm,
Absperrkette aus Stahl, verzinkt, rot/weiß lackiert, Durchm.5 mm, Teilung 36 mm,
Artikel-Nr.:
     369-E860520
Hersteller:
     urbanus Design
Herst.-Nr.:
     E860520
EAN/GTIN:
     4050576007541
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrketten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Länge:
10,0 m
Farbe Kette:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, absperrkette stahl 10 m, absperrkette stahl, absperrkette, Personenleitsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 103,10*
8 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 92,30*
€ 115,83*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 128,99*
Lager 369
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,04*
€ 134,75*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,75*
€ 160,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,06*
€ 157,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,41*
€ 149,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,61*
€ 143,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,04*
€ 129,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 10,904* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.