Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Werkstatt-Rollladenschrank, 5 OH, HxBxT 1.950 x 1.20 115696-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115696-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-115696-YY
EAN/GTIN:
     4055091020518
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
HEMMDAL Werkstatt-Rollladenschrank, 5 OH, HxBxT 1.950 x 1.200 x 460 mm, Böden lichtgrau In diesem stabilen Werkstatt-Rollladenschrank HEMMDAL, 5 OH können Sie z.B. Aktenordner oder andere Gegenstände in Ihrer Werkstatt verschlusssicher verstauen. Die Rollläden sind besonders leichtgängig und geräuscharm. Dieser Schrank ist mit unterschiedlich beschichteten Fachböden lieferbar. Rollladenschrank aus robustem Stahlblech Schiebetüren benötigen keinen Öffnungsradius Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Erweiterbar durch Aufsatz TÜV/GS-geprüft Höhe = 1950 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 460 mm Böden Anzahl = 4 Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Sockel Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
4
Breite:
1200 mm
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
460 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
79.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Balter+Zimmerma
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, Rollladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,24*
€ 517,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,69*
€ 498,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,30*
€ 483,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,48*
€ 427,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.