Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für PAVOY Hängeschrank, Lochblechrückwand, Breite 115648-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-115648-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-Z10-003
EAN/GTIN:
     4055479002167
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für PAVOY Hängeschrank, Lochblechrückwand, Breite 400 mm Mit dem Fachboden für den Hängeschrank PAVOY schaffen Sie zusätzlichen Stauraum in Ihrem Betrieb. Er ist in unterschiedlichen Breiten und wahlweise mit glatter oder gelochter Rückwand erhältlich. Fachboden für Hängeschrank PAVOY aus stabilem Stahlblech In verschiedenen Breiten erhältlich. Tragkraft von maximal 15 kg Wahlweise mit gelochter oder glatter Rückwand Marke = PAVOY Breite = 383 mm Tiefe = 269 mm Material = Stahlblech Tragkraft = 15 kg Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
383 mm
Eigengewicht:
1 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
269 mm
Tragkraft:
15 kg
Marke:
PAVOY
HEIGHT GRO:
23.00 mm
WIDTH GRO:
383.00 mm
DEPTH GRO:
254.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD und andere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
61 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,12*
€ 16,43*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 36,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.