Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer Einzelmodul, HxBxT 2.150 x 2.100 x 2.170 m 113692-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113692-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F12210101
EAN/GTIN:
     4055091001203
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer Einzelmodul, HxBxT 2.150 x 2.100 x 2.170 mm, zerlegt, ohne Holzfußboden, verzinkt Mit einem Materialcontainer schaffen Sie Platz in der Werkstatt oder Betriebshalle. In dem verzinkten Lagercontainer bewahren Sie Materialien geschützt und diebstahlsicher auf. Materialcontainer mit Seitenwänden und Dach aus verzinktem Trapezstahlblech Langlebiger und wirkungsvoller Korrosionsschutz Werkzeugfreie Montage über Einhängen und Einstecken Wahlweise mit und ohne Holzfußboden erhältlich Durch eine breite Zubehörpalette individuell anpassbar Container Typ = Materialcontainer Außenmaß Höhe = 2150 mm Außenmaß Breite = 2100 mm Außenmaß Tiefe = 2170 mm Innenmaß Höhe = 2080 mm Innenmaß Breite = 2000 mm Innenmaß Tiefe = 2000 mm Dach Material = Trapezblech Dach Oberfläche = verzinkt Schneelast max. = 220 kg/m² Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech Wände Oberfläche = verzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1300 mm Schloss Typ = Profilzylinderschloss Kranbar bis max. = 3 t Belüftung = ja Anlieferung = zerlegt Farbe = verzinkt Eigengewicht = 230 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Außenmaß Höhe:
2150 mm
Außenmaß Breite:
2100 mm
Außenmaß Tiefe:
2170 mm
Belüftung:
ja
Container Typ:
Materialcontainer
Dach Material:
Trapezblech
Dach Oberfläche:
verzinkt
Eigengewicht:
230 kg
Farbe:
verzinkt
Fußboden:
nein
Innenmaß Breite:
2000 mm
Innenmaß Höhe:
2080 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Kranbar bis max.:
3 t
Schloss Typ:
Profilzylinderschloss
Schneelast max.:
220 kg/m²
Wände Oberfläche:
verzinkt
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1300 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
Trapezblech
HEIGHT GRO:
2115.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
2170.00 mm
WEIGHT GRO:
260.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.524,40*
€ 1.719,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.532,38*
€ 1.719,60*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.603,33*
€ 1.800,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,12*
€ 1.804,63*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.737,07*
€ 1.946,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,95*
€ 2.316,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,69*
€ 2.266,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.824,50*
€ 2.171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.780,17*
€ 2.118,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,07*
€ 2.067,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 149,93*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 195,34*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 103,73*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 112,85*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 322,34*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 317,88*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 325,2805*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 219,55*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 346,2465*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 330,28*
Zubehör
SÄBU
F1228
ab € 143,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.