Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Regal 1.200 für Umweltcontainer 113668-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113668-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1181
EAN/GTIN:
     4055091001142
Suchbegriffe:
Container Einbauregal
Container Lagerregal
Containerregal
Einbauregal Container
Gitterrost-Regal 1.200 für Umweltcontainer Mit dem Gitterrost für Ihren Umweltcontainer lagern Sie Kleingebinde übersichtlich geordnet auf Regalen und nutzen den Containerraum so optimal aus. Das Gitterrostregal verfügt über 3 Böden, die bei verteilter Last jeweils maximal 120 kg tragen. Für mehr Ordnung: Gitterrost für Umweltcontainer Mit 3 Gitterrostböden auf 6 stabilen Kragarmen Robuste Stahl-Konstruktion auf 2 Säulen In 3 verschiedenen Breiten erhältlich Höhe = 1925 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 600 mm Material = Stahl Eigengewicht = 26,0 kg Technische Eigenschaften = SAFE Umwelttechnik
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
26.0 kg
Höhe:
1925 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
600 mm
Technische Eigenschaften:
SAFE Umwelttechnik
HEIGHT GRO:
1925.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
29.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,66*
€ 401,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,62*
€ 401,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,98*
€ 418,32*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,86*
€ 420,90*
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,47*
€ 471,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,93*
€ 561,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,47*
€ 478,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.