Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen mit Stahlblechwänden, Ladefläche 700 x 1. 113152-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113152-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2862
EAN/GTIN:
     4017976028620
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
fetra® Kastenwagen mit Stahlblechwänden, Ladefläche 700 x 1.000 mm, mit Deckel In Produktionsstätten ist es wichtig, dass alles seinen Platz hat. Mit Kastenwagen schaffen Sie Ordnung und bringen den Inhalt schnell an den gewünschten Ort – ein Allround-Talent zum Transportieren, Sammeln, Räumen und Lagern. Robuster Kastenwagen fetra® aus Stahlrohr und Profilstahl Wände und Boden aus Stahlblech Räder mit Vollgummi-Bereifung Wahlweise mit Klappdeckel Behälter Volumen = 567 l Außenmaß Höhe = 1113 mm Außenmaß Breite = 1150 mm Außenmaß Tiefe = 730 mm Wände Material = Stahlblech Längsseite zur Hälfte klappbar = ja Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Außenmaß Höhe:
1113 mm
Außenmaß Breite:
1150 mm
Außenmaß Tiefe:
730 mm
Behälter Volumen:
567 l
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Längsseite zur Hälfte klappbar:
ja
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Wände Material:
Stahlblech
Lenkrolle Breite:
50 mm
HEIGHT GRO:
1113.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
1175.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,00*
€ 727,56*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 645,61*
€ 730,97*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,12*
€ 747,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,77*
€ 748,23*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 710,96*
€ 782,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,13*
€ 930,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,71*
€ 914,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,18*
€ 871,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,96*
€ 846,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.