Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher rund, mit Pfosten, Edelstahl, 2 Liter 112980-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112980-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7067-ES+7200-04ES+7300-60ES
EAN/GTIN:
     4055091029191
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandascher edelstahl rund
wandaschenbecher edelstahl
Wandascher rund, mit Pfosten, Edelstahl, 2 Liter Der Wandascher rund eignet sich zur Wand- und Pfostenbefestigung. Er ist wahlweise mit oder ohne Abdeckhaube und mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich. Durch den gelochten Boden kann sich kein Wasser in dem Ascher sammeln. Aus Edelstahl oder verzinktem Stahlblech Optional mit Abdeckhaube Zur Wand- oder Pfostenbefestigung Inklusive Aufkleber „Zigarette“ und Befestigungsschiene und Metall-Dreikantschlüssel Verschiedene Größen Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Edelstahl Oberfläche = feuerverzinkt Höhe = 1.500 mm Breite = 200 mm Tiefe = 130 mm Ascher Füllvolumen = 2 l Aschereinsatz Material = Edelstahl Kippmechanismus = ja Wasserablauf = ja Montagematerial inklusive = ja Aufkleber inklusive = ja Eigengewicht = 6,7 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
2 l
Aschereinsatz Material:
Edelstahl
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
6.7 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
1500 mm
Kippmechanismus:
ja
Material:
Edelstahl
Montagematerial inklusive:
ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
130 mm
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,96*
€ 418,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.