Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-112775-YY Herst.-Nr.: 4108L EAN/GTIN: 4017976011851 |
| |
|
| | |
| fetra® 1-achsiger Handwagen, geschlossene Wände, Luftbereifung, Ladefläche 845 x 545 mm Der 1-achsige Handwagen fetra® mit 4 geschlossenen Bordwänden eignet sich für den sicheren Transport von Gütern. Das pulverbeschichtete, geschweißte Stahlrohr und das wasserfeste Sperrholz gewährleisten dauerhaften Oberflächenschutz. Stahlrohr geschweißt und pulverbeschichtet Ladefläche und Bordwände aus wasserfestem Sperrholz Deichsel anschraubbar Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummi-Bereifung Naben mit Rollenlager Tragkraft = 400 kg Wände Ausführung = Holzwand Stirnwand feststehend Ladefläche Material = Sperrholz Lenkung = Deichsel mit Handgriff Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 400 kg | Wände Ausführung: | Holzwand\;Stirnwand feststehend\; | Ladefläche Material: | Sperrholz | Lenkung: | Deichsel mit Handgriff | HEIGHT GRO: | 320.00 mm | WIDTH GRO: | 832.00 mm | DEPTH GRO: | 1526.00 mm | WEIGHT GRO: | 30.800000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,48* | € 313,45* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,95* | € 314,53* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,36* | € 314,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,02* | € 319,99* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,08* | € 356,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|