Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-112772-YY Herst.-Nr.: 4104L EAN/GTIN: 4017976011813 |
| |
|
| | |
| fetra® 1-achsiger Handwagen, offene Wände, Luftbereifung, Ladefläche 845 x 545 mm Schnelle und einfache Handhabung sind die Vorteile des 1-achsige Handwagens von fetra®. Mit dem Handgriff lässt sich der Handwagen intuitiv bedienen und Ihre Ladung ist schnell an Ort und Stelle. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 400 kg Luft-Bereifung - stoßdämpfend, korrosionsbeständig und bodenschonend Wahlweise auch mit robuster und unplattbarer Vollgummi-Bereifung Deichsel mit Handgriff Tragkraft = 400 kg Wände Ausführung = Rohrwand Stirnwand feststehend Ladefläche Material = Sperrholz Lenkung = Deichsel mit Handgriff Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 400 kg | Wände Ausführung: | Rohrwand\;Stirnwand feststehend\; | Ladefläche Material: | Sperrholz | Lenkung: | Deichsel mit Handgriff | HEIGHT GRO: | 345.00 mm | WIDTH GRO: | 832.00 mm | DEPTH GRO: | 1526.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,73* | € 285,41* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,02* | € 285,79* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,73* | € 285,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,31* | € 290,45* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,30* | € 323,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|