Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-112771-YY Herst.-Nr.: 4103L EAN/GTIN: 4017976011806 |
| |
|
| | |
| fetra® 1-achsiger Handwagen, offene Wände, Luftbereifung, Ladefläche 795 x 445 mm Schnelle und einfache Handhabung sind die Vorteile des 1-achsige Handwagens von fetra®. Mit dem Handgriff lässt sich der Handwagen intuitiv bedienen und Ihre Ladung ist schnell an Ort und Stelle. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 400 kg Luft-Bereifung - stoßdämpfend, korrosionsbeständig und bodenschonend Wahlweise auch mit robuster und unplattbarer Vollgummi-Bereifung Deichsel mit Handgriff Tragkraft = 200 kg Wände Ausführung = Rohrwand Stirnwand feststehend Ladefläche Material = Sperrholz Lenkung = Deichsel mit Handgriff Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 200 kg | Wände Ausführung: | Rohrwand\;Stirnwand feststehend\; | Ladefläche Material: | Sperrholz | Lenkung: | Deichsel mit Handgriff | HEIGHT GRO: | 335.00 mm | WIDTH GRO: | 691.00 mm | DEPTH GRO: | 1476.00 mm | WEIGHT GRO: | 20.700000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,43* | € 215,03* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,33* | € 216,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,02* | € 218,36* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,58* | € 220,49* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,75* | € 246,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|