Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-111947-YY Herst.-Nr.: 833365 EAN/GTIN: 4009199833365 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® STABILO Plattformleiter Vario, keine Ballastierung, Standhöhe 2,75 m Die Plattformleiter KRAUSE® Vario verbindet bequemes Verfahren und sicheren Stand für Arbeiten in größeren Höhen. Die Arbeitsleiter ist einseitig besteigbar und lässt sich leicht zusammenklappen. Plattformleiter mit Stand-Plattform aus Aluminium mit geriffelter Oberfläche Mehrfach gebördelte Stufenverbindung für sicheren Tritt 2 Bockrollen zum schnellen Versetzen der Leiter Geriffelte Stufen und beidseitiger Handlauf für mehr Sicherheit Gesamtlänge = 3,77 m Stufen/Sprossen Anzahl = 12 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 2,75 m Aufstieg = einseitig Verfahrbar = ja Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 4,75 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Handlauf = ja Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 4.75 m | Verfahrbar: | ja | Gesamtlänge: | 3.77 m | Handlauf: | ja | Leiter Typ: | Plattform-\/Podestleitern | Sicherheitsgeländer: | ja | Standhöhe: | 2.75 m | Stufen/Sprossen Anzahl: | 12 | Tragkraft: | 150 kg | Aufstieg: | einseitig | Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag: | Anti-Rutsch-Riffelung | HEIGHT GRO: | 500.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 4250.00 mm | WEIGHT GRO: | 72.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,26* | € 1.327,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.275,05* | € 1.417,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.375,22* | € 1.527,05* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.403,31* | € 1.566,18* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.477,12* | € 1.638,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|