Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Fachbodenregal mit engmaschigen Körben, AF, HxBxT 2. 111820-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111820-YY
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15881
EAN/GTIN:
     4004514249609
Suchbegriffe:
Gitterkorbregal
Steck-Regal
Steckregal
steck-regal breite 1500 mm
SCHULTE Fachbodenregal mit engmaschigen Körben, AF, HxBxT 2.500 x 1.500 x 400 mm, FL 400 kg Sie benötigen mehr Fläche für die Lagerung von Kleinteilen? Das Anbaufeld für Fachbodenregale von SCHULTE mit engmaschigen Körben und Fachböden bringen Sie schnell und einfach an Ihr vorhandenes Grundfeld an – so haben Sie im Nu mehr übersichtliche Lagerfläche für Ihre Kleinteile. Fachbodenregal mit Körben und Fachböden Fachböden/Gitterkörbe im Abstand von 25 mm höhenverstellbar Leichte und zeitsparende Montage dank Stecksystem Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1500 mm Nenntiefe = 400 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 400 kg Feldlast max. = 1600 kg Böden Anzahl = 2 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalebene. Ab einem Höhen/Tiefen-Verhältnis = 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1500 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
400 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
400 kg
Feldlast max.:
1600 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalebene. Ab einem Höhen\/Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 müssen Regale gegen Kippen gesichert werden.
Zeilentyp:
einzeilig
HEIGHT GRO:
2500.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
2500.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: steck regal, gebrüder schulte steckregal, Regale mit Gitterkörben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 587,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,79*
€ 817,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,82*
€ 808,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,09*
€ 792,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,56*
€ 762,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,44*
€ 699,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.