Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-110124-YY Herst.-Nr.: 801746 EAN/GTIN: 4009199801746 |
| |
|
| | |
| KRAUSE® STABILO Aluminium-Sprossenleiter, 2-seitig begehbar, Standhöhe 3,75 m Diese vielseitig einsetzbare Aluminium-Sprossenleiter von KRAUSE® ist 2-seitig begehbar und verfügt über besonders breite und rutschsichere Sprossen. Die Stehleiter ermöglicht Ihnen während anspruchsvoller Arbeiten einen sicheren Stand. Sprossen-Stehleiter mit bis zu 150 kg belastbar Witterungsbeständige Gurtbänder verhindern zu weite Spreizung Rutschsichere Kunststoffschuhe Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 4480.00 mm | WIDTH GRO: | 860.00 mm | DEPTH GRO: | 4600.00 mm | WEIGHT GRO: | 19.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,64* | € 425,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,91* | € 428,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,43* | € 455,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 396,77* | € 460,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,64* | € 473,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|