Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Universal für PET-Kraftband, für Bandbreite 16 109635-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109635-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17050
EAN/GTIN:
     4030198170502
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoffbandabroller
Umreifungsset Universal für PET-Kraftband, für Bandbreite 16 mm Das Umreifungsset Universal für Polyester-Kraftbänder besteht aus einem Spanngerät, Metallschnallen, Bandabroller, Palettiernadel und Kraftband aus PET (Polyester). Mit ihm umreifen Sie Paletten und schwere Kartonagen auch manuell schnell und sicher. 1 Spanngerät für Bänder mit 13, 16 oder 19 mm Breite 1 tragbarer Bandabroller mit Ablagekasten 1 Palettiernadel 1.000 Stück Metallschnallen 1 Rolle PET-Kraftband, wahlweise mit 13, 16 oder 19 mm Bandbreite Für häufige Einsätze geeignet Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Geeignet für Material = Spanngerät inklusive = ja Breite = 16 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Spanngerät inklusive:
ja
Umreifungsgerät Typ:
manuelle Umreifungsgeräte
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
405.00 mm
DEPTH GRO:
490.00 mm
WEIGHT GRO:
25.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,17*
€ 210,63*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 170,97*
€ 211,26*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 222,70*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 190,53*
€ 236,61*
Lager 4445
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 290,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,37*
€ 320,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,59*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,13*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 47,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.