Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rötzmeier® Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Zapfhahn 1 109287-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109287-YY
Herst.-Nr.:
     10KZ
EAN/GTIN:
     4055091047188
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Rötzmeier® Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Zapfhahn 1 ½", 10 Liter Dieser Edelstahlkanister ermöglicht Ihnen durch hochwertige Materialien und umfassende Sicherheitsstandards einen sachgemäßen Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten. Sie finden hier bei uns verschiedene Verschlussvarianten. Hochrobuster Sicherheitskanister aus Edelstahl mit einer Wandstärke von 0,8 mm Platzsparendes Design für intelligente Nutzung von Lagerkapazitäten Dichtungen aus chemisch beständigem Polytetrafluorethylen (PTFE) Verschluss Typ = Zapfhahn Verschluss Material = Edelstahl Öffnung Durchmesser = 41 mm Selbstschließend = ja Explosionsgeschützt = ja Flammensperre = ja Bügel/Griffe Material = Edelstahl Material = Edelstahl Wandstärke = 0,8 mm Höhe = 380 mm Breite = 130 mm Tiefe = 280 mm Volumen = 10 l Eigengewicht = 2,50 kg
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Eigengewicht:
2.50 kg
Explosionsgeschützt:
ja
Flammensperre:
ja
Bügel/Griffe Material:
Edelstahl
Höhe:
380 mm
Material:
Edelstahl
Öffnung Durchmesser:
41 mm
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
280 mm
Verschluss Typ:
Zapfhahn
Verschluss Material:
Edelstahl
Volumen:
10 l
Wandstärke:
0.8 mm
HEIGHT GRO:
405.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
335.00 mm
WEIGHT GRO:
3.001000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 305,89*
€ 362,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,71*
€ 364,96*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 292,21*
€ 384,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,26*
€ 407,38*
Frei Haus
ab € 337,36*
€ 438,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,76*
€ 424,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,47*
€ 412,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.