Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Kanister 10 Ltr. mit Zapfhahn 1 ½" mit Überdruckventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Kanister 10 Ltr. mit Zapfhahn 1 ½" mit Überdruckventil
Sicherheits-Kanister 10 Ltr. mit Zapfhahn 1 ½" mit Überdruckventil
Artikel-Nr.:
     163-9042921
Herst.-Nr.:
     10KZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitskanister für Lösemittel
Für sichere Lagerung, Anwendung und innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch Flammensicherungen und Überdruckventile in Schraubkappen und Feindosierern (selbstschließend). Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl V4a/V2a, elektropoliert, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Tragegriffe. Platzsparende Bauform, z.B. in Sicherheitsschränken.
Ausführung mit selbstschließendem Zapfhahn für horizontale Lagerung und Abfüllung.

Typ 10 KZ*
Beschreibung mit selbstschließendem Zapfhahn 1 ½"
Inhalt 10 l
Abmessungen (B x T x H) 130 x 280 x 380 mm
Gewicht 2.50 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, 10l edelstahl sicherheitsbehälter, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, Kanister,Sicherheits, Sicherheits,Kanister, Sicherheits,Behälter, Lösungsmittel,Behälter, Kanister,Edelstahl, Behälter,Sicherheits, Edelstahl,Behälter, Behälter,für Lösemittel, Gewindekappen, loesemittelbehaelter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 294,61*
€ 355,86*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 304,66*
€ 365,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 283,87*
€ 376,09*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 347,06*
€ 408,26*
Lager 163
Frei Haus
ab € 326,61*
€ 427,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,04*
€ 506,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,63*
€ 429,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.