Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für KRAUSE® Leichtmetallrohr, links 109223-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109223-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     810212
EAN/GTIN:
     4009199810212
Suchbegriffe:
Halter für Schiene für Regaleinhäng...
Leichtmetallrohr
krause leichtmetallrohr
halter für schiene für regaleinhäng...
Endanschlag für KRAUSE® Leichtmetallrohr, links Mit dem Endanschlag für eine Rundrohr-Schiene KRAUSE® befestigen Sie die Schiene Ihrer Regalleiter und schließen sie ab. Über eine kleine Laufrolle fahren Sie das Fahrwerk der Leiter auf die Schiene oder nehmen es von der Schiene ab. Endanschlag für eine Rundrohr-Schiene KRAUSE® aus Aluminium Dient gleichzeitig als Halter In Ausführungen für das linke und rechte Ende Anbringung der Schienenanlage am Regal auf eigene Gefahr Marke = KRAUSE® Breite = 50 mm Tiefe = 650 mm Material = Aluminium Farbe = alufarben Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Eigengewicht:
1 kg
Farbe:
alufarben
Material:
Aluminium
Tiefe:
650 mm
Marke:
KRAUSE®
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Anlegeleitern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 17,51*
€ 24,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 25,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 25,93*
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 28,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,07*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.