Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® Stufen-r Profi, 2-seitig begehbar, mit Rollen, Stand 109094-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109094-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124845
EAN/GTIN:
     4009199124845
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
KRAUSE® Stufen-r Profi, 2-seitig begehbar, mit Rollen, Standhöhe 0,95 m Die mobile und trittfeste Stufen-Stehleiter KRAUSE® Profi mit Rollen sorgt für effizientere Arbeitsprozesse in Regallagern oder bei Montage- und Reinigungsarbeiten in der Höhe. Über die Rollen transportieren Sie die Stehleiter schnell von einem Arbeitsort zum nächsten. Fahrbare Stehleiter mit rutschsicheren Aluminium-Stufen 4 selbstarretierende Bockrollen sorgen für Mobilität 8 cm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Profil Gesamtlänge = 1,55 m Stufen/Sprossen Anzahl = 12 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 0,95 m Arbeitshöhe = 2,95 m Aufstieg = beidseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = geriffelt Spreizsicherung Art = starre Streben Drucksicherung Polyester-Gurte
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2.95 m
Gesamtlänge:
1.55 m
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Spreizsicherung Art:
starre Streben\;Drucksicherung\;Polyester-Gurte\;
Standhöhe:
0.95 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
12
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
beidseitig
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
geriffelt
HEIGHT GRO:
1450.00 mm
WIDTH GRO:
710.00 mm
DEPTH GRO:
1540.00 mm
WEIGHT GRO:
10.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 276,28*
€ 334,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,33*
€ 349,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 293,20*
€ 353,62*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 297,40*
€ 357,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,61*
€ 383,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,22*
€ 425,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.