Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkanister aus Edelstahl, 20 Liter 109058-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109058-YY
Herst.-Nr.:
     20KTL
EAN/GTIN:
     4055091047393
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Transportkanister aus Edelstahl, 20 Liter Der Transportkanister aus Edelstahl mit Schraubverschluss für den sicheren Transport und die Aufbewahrung von Gefahrenstoffen nach der gesetzlichen Gefahrgutverordnung. Transportkanister aus beständigem Edelstahl mit 0,8 mm Wandstärke Herausnehmbare Flammensicherung im Einfüllstutzen Kanister wahlweise mit Auslaufhahn verfügbar Behältertyp = Transportbehälter Verschluss Typ = Schraubkappe Verschluss Material = Edelstahl Schraubkappe gesichert = ja Flammensperre = ja Bügel/Griffe Material = Edelstahl Zulassungen = GGVSEB-Zulassung Material = Edelstahl Wandstärke = 0,8 mm Höhe = 470 mm Breite = 175 mm Tiefe = 345 mm Volumen = 20 l Eigengewicht = 3,70 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Transportbehälter
Breite:
175 mm
Eigengewicht:
3.70 kg
Flammensperre:
ja
Bügel/Griffe Material:
Edelstahl
Höhe:
470 mm
Material:
Edelstahl
Schraubkappe gesichert:
ja
Tiefe:
345 mm
Verschluss Typ:
Schraubkappe
Verschluss Material:
Edelstahl
Volumen:
20 l
Wandstärke:
0.8 mm
Zulassungen:
GGVSEB-Zulassung
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
345.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
4.504000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 321,18*
€ 372,78*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 329,00*
€ 384,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,32*
€ 409,73*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 386,95*
€ 446,75*
Frei Haus
ab € 366,17*
€ 470,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,32*
€ 439,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,72*
€ 416,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.