Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappes Schraubendreherhalter, für 12 Teile 108097-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108097-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2701
EAN/GTIN:
     4251142205679
Suchbegriffe:
Schraubendreherhalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Kappes Schraubendreherhalter, für 12 Teile Mit diesem Schraubendreherhalter haben Sie alle Schraubendreher im Handumdrehen griffbereit und übersichtlich aufbewahrt. Aus stabilem Stahlblech mit einer Kunststoffbeschichtung ist er robust und widerstandsfähig. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Für 6 Schraubendreher Werkzeughalter Typ = Dreifachhalter Höhe = 65 mm Breite = 55 mm Tiefe = 160 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
160 mm
Werkzeughalter Typ:
Dreifachhalter
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendreherhalter, Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 14,10*
€ 18,66*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 14,20*
€ 18,73*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 19,70*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 15,31*
€ 20,04*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,99*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,49*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,53*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,36*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.