Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherhalter B390xT30mm f.Lochplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428068_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000428068_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000428069
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2701
EAN/GTIN:
     4054773012599
Suchbegriffe:
Schraubendreherhalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
in 2 AusführungenWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 12 Teile
Breite:
390 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, kappes schraubendreherhalter, schraubendreherhalter, Lochplattenzubehör, Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
18
1
€ 5,50*
ab € 14,23*
€ 18,97*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 18,98*
2 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 14,21*
€ 18,99*
5 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 15,308*
€ 20,238*
2 Tage
18
4
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,16*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,89*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,00*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 13,83*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 24,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 13,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.