Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenhalter, einfach 108071-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108071-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.0401
EAN/GTIN:
     4251142205228
Suchbegriffe:
Halteschiene für Lochplatten
Lochplattenhalteschiene
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Kastenhalter, einfach Um Sichtlagerkästen der Größe 7 und 8 griffbereit aufzubewahren und übersichtlich anzubringen dient dieser Kastenhalter für Lochplatten. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech gefertigt und dadurch robust und langlebig. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Für Sichtlagerkästen Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagersichtbox stahlblech, halteschiene für lochplatten, Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 9,41*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 9,43*
€ 5,00*
ab € 6,19*
€ 9,60*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0401,4042.00.0415
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.