Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpaket Kragarmregal, doppelseitig, TK pro Arm 400 kg 107858-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107858-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     M60-0B45-243
EAN/GTIN:
     4055091066790
Suchbegriffe:
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kragarmregal doppelseitig elvedi
Komplettpaket Kragarmregal, doppelseitig, TK pro Arm 400 kg, HxBxT 2.432 x 4.000 x 1.600 mm Ihr Betrieb arbeitet mit schweren, überlangen Materialien? Dann sind doppelseitige Kragarm-Regale genau das richtige für Sie. Regale mit Kragarmen bieten optimale Bedingungen für die liegende Lagerung von überformatigen Gütern wie Röhren, Stangen oder Balken. Kragarmregal doppelseitig für mehr Stauraum Für mittelschwere Lasten: Belastung pro Arm bis 500 kg Erhöhte Sicherheit durch Schraubmontage Individuelle Anpassung an den Lagerraum Feldtyp = Grundfeld Nennhöhe = 2432 mm Nennbreite = 4000 mm Nenntiefe = 1600 mm Außenmaß Höhe = 2432 mm Außenmaß Breite = 4160 mm Außenmaß Tiefe = 1820 mm Feldlast max. = 20,000 kg Ebenen Anzahl = 5 Achsabstand = 1000 mm Belastung pro Arm max. = 400 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Achsabstand:
1000 mm
Außenmaß Höhe:
2432 mm
Außenmaß Breite:
4160 mm
Außenmaß Tiefe:
1820 mm
Belastung pro Arm max.:
400 - 0 kg
Feldlast max.:
20000 - 0 kg
Nennbreite:
4000 mm
Nennhöhe:
2432 mm
Nenntiefe:
1600 mm
Zeilentyp:
doppelzeilig
Ebenen Anzahl:
5
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Schraubmontage
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
2432.00 mm
DEPTH GRO:
2432.00 mm
WEIGHT GRO:
503.817000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Elvedi GmbH
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal beidseitig, Kragarmregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.034,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.363,72*
€ 4.002,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.313,73*
€ 3.943,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.166,42*
€ 3.768,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.094,13*
€ 3.682,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.034,26*
€ 3.610,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.