Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal GF, einseitig, TK pro Arm 400 kg, HxBxT 2.432 x 107830-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107830-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     M60-0A44-243
EAN/GTIN:
     4055091067247
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig grundregal
kragarmregal einseitig
Kragarmregal GF, einseitig, TK pro Arm 400 kg, HxBxT 2.432 x 3.000 x 800 mm Betriebe, die mit überformatigen Materialien wie Stabstählen, Platten oder Röhren arbeiten, benötigen ein effizientes Lagersystem. Es ermöglicht Ihnen, Langgut platzsparend zu verstauen. Ideal sind Kragarmregale, die für mittelschwere Lasten ausgelegt sind. Mehr Flexibilität durch das montagefähige Kragarmregal Für mittelschwere Lasten: Belastung pro Arm bis 500 kg Sichere Handhabung durch Schraubmontage Feldtyp = Grundfeld Nennhöhe = 2432 mm Nennbreite = 3000 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2432 mm Außenmaß Breite = 3160 mm Außenmaß Tiefe = 1020 mm Feldlast max. = 8000 kg Ebenen Anzahl = 5 Achsabstand = 1000 mm Belastung pro Arm max. = 400 kg Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Achsabstand:
1000 mm
Außenmaß Höhe:
2432 mm
Außenmaß Breite:
3160 mm
Außenmaß Tiefe:
1020 mm
Belastung pro Arm max.:
400 - 0 kg
Feldlast max.:
8000 - 0 kg
Nennbreite:
3000 mm
Nennhöhe:
2432 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
Ebenen Anzahl:
5
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Schraubmontage
HEIGHT GRO:
2432.00 mm
DEPTH GRO:
2432.00 mm
WEIGHT GRO:
276.308000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Elvedi GmbH
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.580,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,92*
€ 2.139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,92*
€ 2.110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,49*
€ 2.010,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,40*
€ 1.949,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,16*
€ 1.880,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.