Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Rubbermaid® Universalcontainer 208 Liter, rund, g 107778-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107778-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876016505
EAN/GTIN:
     0086876016505
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Deckel für Rubbermaid® Universalcontainer 208 Liter, rund, grau Der Deckel für Rubbermaid® Abfalleimer ist stapelbar und verfügt über 2 große Handgriffe. Dieser Deckel hilft Ihnen dabei, unangenehme Gerüche zu vermeiden. Stapelbarer Deckel für Rubbermaid® Abfalleimer in verschiedenen Größen Kälte- und formbeständiger, bruchfester Kunststoff Robust durch Randverstärkungen und doppelt verrippten Boden Mit 2 großen Handgriffen Marke = Rubbermaid® Durchmesser = 679 mm Material = Polyethylen (PE) Farbe = grau Eigengewicht = 1,7 kg Technische Eigenschaften = für runden Brute Container 208,2 l (VB002655)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
679 mm
Eigengewicht:
1.7 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Technische Eigenschaften:
für runden Brute Container 208\,2 l (VB002655)
Marke:
Rubbermaid®
HEIGHT GRO:
51.00 mm
WIDTH GRO:
679.00 mm
DEPTH GRO:
679.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 34,41*
€ 47,57*
€ 4,95*
ab € 34,63*
€ 47,57*
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 47,57*
€ 5,50*
ab € 29,95*
€ 47,57*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 39,60*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,66*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,79*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,15*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 110,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.