Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 208 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG265400GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG265400GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG265400GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG265400GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Rubbermaid FG265400GRAY Mülleimer-Zubehör Grau Deckel
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG265400GRAY
Herst.-Nr.:
     FG265400GRAY
EAN/GTIN:
     10086876016502
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen.
Die BRUTE®-Deckel von Rubbermaid Commercial verhindern durch ihre Ablaufrinnen mögliche Wasseransammlungen. Der Schnappverschluss bietet einen sicheren Sitz, die Rippen eine platzsparende Lagerung.
  • Schnappverschluss für positionssicheren Sitz.
  • Die Ablaufrinnen verhindern Wasseransammlungen auf dem Deckel des Abfalleimers
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Rippen zur sicheren Stapelung von BRUTE®-Behältern für eine platzsparende Lagerung
  • Die pflegeleichte, nahtlose Bauweise verhindert garantiert ein Verblassen, Verziehen, Brechen oder Reißen. Der UV-Blocker sorgt für eine lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen
  • Das geschützte Design aus hochwertigen Materialien und der UV-Blocker sichern selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Garantiert kein Verblassen, Verziehen, Reißen oder Brechen.
  • Gemäß NSF-Normen 2 und 21 sowie USDA-gelistet (Meat and Poultry Group): Gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften zur Lagerung von Lebensmitteln und zur Reinigungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Volumen:
208 l
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, standard-mülleimer rund, deckel kunststofftonne, standard-mülleimer grau, Deckel für Abfalleimer, Brute-Deckel für Abfalleimer, Deckel für Mülleimer, Abfalleimer, Behälter, Mülleimer, Recycling-Behälter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,63*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,74*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,64*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 109,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.