Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Loch-/2 Schlitzplatten, Doppelfeld 90°, H 2.000 mm, lichtg 107407-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
299299
299299
299299
Artikel-Nr.:
     4445-107407-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7260.00.1113
EAN/GTIN:
     4251142232187
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
2 Loch-/2 Schlitzplatten, Doppelfeld 90°, H 2.000 mm, lichtgrau Höhe = 2050 mm Breite = 2000 mm Tiefe = 600 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
2050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,78*
€ 758,89*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 783,20*
€ 895,15*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 815,10*
€ 936,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,15*
€ 1.065,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,33*
€ 1.063,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,95*
€ 1.034,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,54*
€ 997,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,20*
€ 932,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801,4042.00.1815
ab € 18,48*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901,4042.00.1915
ab € 24,90*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,75*
Zubehör
Kappes Systeme
E863422
ab € 32,65*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801,4042.00.2815
ab € 16,37*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,72*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1401,4040.00.1415
ab € 5,10*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1001,4040.00.1015
ab € 4,04*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1101,4040.00.1115
ab € 4,28*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 10,98*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,72*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701,4260.00.0715
ab € 19,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.