Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatten-Streifen, HxB 100 x 460 mm, enzianblau 107371-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107371-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4202.00.5121
EAN/GTIN:
     4251142207314
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schlitzplatten-Streifen, HxB 100 x 460 mm, enzianblau Die Schlitzplatten-Streifen dienen dem griffbereiten Aufbewahren von Werkzeug und Kleinteilen. Via Schlitzprägung im 1,25 mm starken Stahlblech hängen Sie Sichtlagerkästen, Halter und Ablagen variabel in die Schlitzplatte ein. 1,25 mm Stahlblech mit Schlitzprägung Mehrfach abgekantet, mit geprägten Unterzügen versteift Mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung Einfache Montage Höhe = 100 mm Breite = 460 mm Tiefe = 15 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tiefe:
15 mm
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
1.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 21,28*
€ 29,91*
€ 5,00*
ab € 21,81*
€ 30,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 31,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 31,33*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,96*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.