| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-106571-YY Herst.-Nr.: STW100 EAN/GTIN: 4055091295558 |
| |
|
| | |
| Bauer® Stapler-Streuwagen, 105 Liter Der Stapler-Streuwagen wird über die Deichsel am Gabelstapler befestigt. Während der Fahrt verteilt er Salz oder Sand und sichert so öffentliche und betriebliche Wege bei Schnee und Eisglätte. Antrieb erfolgt über die Drehbewegung der Räder Regulierung der Streubreite über Hebel Geeignet für Salz oder Sand Bereifung mit Winterprofil Inhalt = 105 l Streubreite = 1 m Streubehälter Oberfläche = lackiert Gestell Farbe = schwarz Bereifung Material = Vollgummi Weitere Informationen: | | Bereifung Material: | Vollgummi | Gestell Farbe: | schwarz | Inhalt: | 105 l | Streubehälter Oberfläche: | lackiert | Streubreite: | 1 - 6 m | HEIGHT GRO: | 1050.00 mm | WIDTH GRO: | 820.00 mm | DEPTH GRO: | 1300.00 mm | WEIGHT GRO: | 35.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87168000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 887,14* | € 960,69* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,77* | € 965,43* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 963,41* | € 1.001,24* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 936,92* | € 1.005,63* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,53* | € 1.150,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|