| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1348139 Herst.-Nr.: STW 100 EAN/GTIN: 4052462013223 |
| |
|
| | |
| 105 l · zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper usw. · für die schnelle und kostengünstige Bestreuung von Parkplätzen, Wegen, Lager- und Hofflächen · robuste Stahlkonstruktion, lackiert, rot, RAL 3000 · Vollgummibereifung · geeignet für Salz, Sand und Splitt · der Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder · die Streuung lässt sich nach links oder rechts einstellen · Streubreite einstellbar von 1-6 m · Tragfähigkeit 135 kg · Zubehör gegen Aufpreis: Abdeckplane Art.-Nr. 9190 491 101 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 105 l | Tragfähigkeit: | 135 kg | Streubreite: | 01. Jun m | Farbe: | rot, RAL 3000 | Bereifung: | Vollgummi | Ausführung: | mit Streumengenregler | Material: | Metall | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 889,11* | € 963,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 924,47* | € 963,68* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 968,01* | € 1.004,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 936,59* | € 1.008,56* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 988,69* | € 1.031,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|