Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Streugutbehälter, grau/orange, 700 Liter 106543-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106543-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10835
EAN/GTIN:
     4052886104040
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
CEMO Streugutbehälter, grau/orange, 700 Liter Der Streugutbehälter CEMO aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ist UV-resistent sowie korrosions- und witterungsbeständig. Fest mit einem Deckel verschlossen, lagern Sie Ihr Streugut darin das ganze Jahr sicher. Aus formstabilem GFK Korrosions- und witterungsbeständig im Temperaturbereich -30 bis +40 °C Prisma-Deckel mit Hochstellschere aus rostfreiem Edelstahl Selbstschließender und leicht zu öffnender Verschluss Seitlich stapelbar Inhalt = 700 l Entnahmeöffnung = nein Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Deckel Farbe = orange Verschluss Typ = Federverschluss Verschluss Material = Edelstahl Behälter Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Behälter Farbe = grau Staplertaschen = nein Eigenschaften = korossionsfest UV-resistent witterungsbeständig Temperaturbeständig = -30 - 40 °C Höhe = 960 mm Breite = 1340 mm Tiefe = 990 mm Eigengewicht = 30 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
grau
Behälter Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Breite:
1340 mm
Deckel Farbe:
orange
Deckel Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
30 kg
Eigenschaften:
korossionsfest\;UV-resistent\;witterungsbeständig\;
Entnahmeöffnung:
nein
Höhe:
960 mm
Inhalt:
700 l
Staplertaschen:
nein
Temperaturbeständig:
-30 °C
Tiefe:
990 mm
Verschluss Typ:
Federverschluss
Verschluss Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
1450.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39251000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,33*
€ 590,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,72*
€ 603,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,26*
€ 688,22*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,00*
€ 688,22*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 698,91*
€ 763,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,55*
€ 908,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,96*
€ 905,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,76*
€ 889,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,73*
€ 869,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,91*
€ 831,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 904,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.