Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 700 l B1340xT990xH960 mm ohne Entnahmeöffnung grau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter 700 l B1340xT990xH960 mm ohne Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 700 l B1340xT990xH960 mm ohne Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 700 l B1340xT990xH960 mm ohne Entnahmeöffnung grau/orange
Streugutbehälter 700 l B1340xT990xH960 mm ohne Entnahmeöffnung grau/orange
Artikel-Nr.:
     302blb-5800446
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10835
EAN/GTIN:
     4052886361016
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugut-Box, mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel • Material: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) • Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren • Zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel • Einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend • Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern Hinweis: Korrosions- und witterungsbeständig.
Weitere Informationen:
Inhalt:
700 l
Markenname:
CEMO
WGNr.:
183
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10835
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße L x B x H:
1340 x 990 x 960 mm
Mit Entnahmeöffnung:
nein
Farbe Deckel/Behälter:
orange/grau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 700l, streugut behälter, streugut-behälter 700l, Streugutkiste, Streusalzkiste, Lagerbehälter, 9900059142, 00059142
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,75*
€ 587,43*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,46*
€ 600,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,92*
€ 684,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,48*
€ 684,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,41*
€ 689,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,16*
€ 714,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,25*
€ 707,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,34*
€ 681,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,46*
€ 652,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 898,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.