Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor elektischer Spannung, Seitenlänge 200 mm, Kunsts 106319-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106319-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.0192
EAN/GTIN:
     4044589044686
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnung vor elektischer Spannung, Seitenlänge 200 mm, Kunststoff Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Hinweis-/Warnschilder Einsatzbereich = Stärke = 100 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -20 - 120 °C Material = Kunststoff Befestigungsart = Zum Kleben Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Kleben\;Zum Anschrauben\;
Einsatzbereich:
Hinweis-\/Warnschilder
Material:
Kunststoff
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Hinweis-\/Warnschilder\;
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständig:
-20 - 120 °C
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
.025000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 5,39*
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 5,39*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,58*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 12,65*
7 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0191
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0192
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.0350
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.0191
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
11.0192
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.0193
ab € 5,54*
Ähnlich
Wolk
11.0194
ab € 9,11*
Ähnlich
Wolk
11.0350
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0191
ab € 0,57*
Ähnlich
Wolk
21.0192
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.0194
ab € 3,49*
Ähnlich
Wolk
21.0193
ab € 3,16*
Ähnlich
Wolk
31.0350
ab € 30,44*
Ähnlich
Wolk
31.0188
ab € 9,56*
Ähnlich
Wolk
31.0191
ab € 50,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.