| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-105858-YY Herst.-Nr.: RS-I/D91-VZ EAN/GTIN: 4052462001497 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fassgreifer, Kunststoff-Deckelfässer, TK 800 kg, feuerverzinkt Der robuste Fass-Greifer für sicheres Aufnehmen, Anheben, Transportieren und Absetzen von Fässern in einem Arbeitsgang in lackierter oder verzinkter Ausführung erhältlich. Transport von 1 oder 2 gefüllten Fässern Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten? Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt Vom Fahrersitz aus zu bedienen Tragkraft = 800 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 800 kg | HEIGHT GRO: | 810.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1285.00 mm | WEIGHT GRO: | 103.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.519,51* | € 1.629,25* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.518,67* | € 1.629,27* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.569,87* | € 1.677,17* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.564,18* | € 1.685,04* | | | | Lager 4445 | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.681,00* | € 1.791,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|