| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-105852-YY Herst.-Nr.: RS-I/M-VZ EAN/GTIN: 4052462001602 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fassgreifer, Stahl- und Kunststoff-L-Ringfässer, TK 800 kg, feuerverzinkt Der robuste Fassgreifer für sicheres Aufnehmen, Anheben, Transportieren und Absetzen von Fässern in einem Arbeitsgang – lackiert oder verzinkt und mit verschiedenen Tragkräften erhältlich. Stabile Stahlblechkonstruktion Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Sehr hohe Klemmkraft Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen Vom Fahrersitz aus zu bedienen Tragkraft = 800 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 800 kg | HEIGHT GRO: | 925.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1295.00 mm | WEIGHT GRO: | 103.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84312000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.563,05* | € 1.672,48* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.569,76* | € 1.672,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.628,85* | € 1.727,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.578,53* | € 1.734,70* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.741,82* | € 1.844,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|