Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Fassgreifer, Stahl- und Kunststoff-L-Ringfässer, TK 8 105851-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105851-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RS-I/M-5012
EAN/GTIN:
     4052462001572
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Bauer® Fassgreifer, Stahl- und Kunststoff-L-Ringfässer, TK 800 kg, RAL 5012 lichtblau Der robuste Fassgreifer für sicheres Aufnehmen, Anheben, Transportieren und Absetzen von Fässern in einem Arbeitsgang – lackiert oder verzinkt und mit verschiedenen Tragkräften erhältlich. Stabile Stahlblechkonstruktion Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Sehr hohe Klemmkraft Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen Vom Fahrersitz aus zu bedienen Tragkraft = 800 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
800 kg
HEIGHT GRO:
925.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1295.00 mm
WEIGHT GRO:
94.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,66*
€ 1.535,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.447,62*
€ 1.547,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.396,81*
€ 1.553,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.471,66*
€ 1.579,28*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.514,57*
€ 1.613,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,09*
€ 1.919,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,13*
€ 1.902,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,14*
€ 1.847,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,01*
€ 1.814,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,57*
€ 1.802,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.