Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Sicherheits-Tischascher, Füllvolumen 0,2 Liter, Edelstah 105610-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105610-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350029
EAN/GTIN:
     4260058010079
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Sicherheits-Tischascher, Füllvolumen 0,2 Liter, Edelstahl Diese Aschenbecher für Tisch- und Ablageflächen besitzen einen extrabreiten Seitenrand. Abgelegte Zigaretten fallen so nicht heraus und bleiben sicher im Tisch-Aschenbecher liegen. Aus Stahlblech oder Edelstahl Aschenbecher für Tisch- und Ablageflächen Für Innen- und Außenbereiche Ascher Typ = Tischascher Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Brandschutz = feuerhemmend Material = Edelstahl Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 40 mm Durchmesser = 90 mm Ascher Füllvolumen = 0,2 l Aufkleber inklusive = ja Farbe = Edelstahl Eigengewicht = 0,2 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
0.2 l
Ascher Typ:
Tischascher
Aufkleber inklusive:
ja
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
90 mm
Eigengewicht:
0.2 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 28,57*
€ 5,00*
ab € 24,58*
€ 33,65*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,41*
€ 34,74*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 35,12*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,06*
€ 38,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350028
ab € 14,61*
Sonstiges
TKG
350027
ab € 14,67*
Sonstiges
TKG
350026
ab € 14,59*
Sonstiges
TKG
350007
ab € 29,42*
Sonstiges
TKG
350034
ab € 21,45*
Sonstiges
TKG
350033
ab € 21,30*
Sonstiges
TKG
350004
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.