Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, verzinkt, für META Kragarmregal, Tiefe 500 mm, TK 105422-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105422-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20074916
EAN/GTIN:
     4026212118490
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, verzinkt, für META Kragarmregal, Tiefe 500 mm, TK 100 kg Durch den zusätzlichen verzinkten Fachboden für das Kragarmregal von META haben Sie die Möglichkeit kleinteiliger zu sortieren und schaffen dadurch mehr Ordnung. Er ist aus stabilem Stahlblech und somit korrosionsbeständig. Aus verzinktem Stahl Inkl. Verschraubung Marke = META Breite = 1000 mm Tiefe = 500 mm Oberfläche = verzinkt Tragkraft = 100 kg Eigengewicht = 3,34 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
3.34 kg
Tiefe:
500 mm
Marke:
META
Tragkraft:
100 kg
Oberfläche:
verzinkt
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
3.451000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.