Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertischmagazin für Rocholz Packtisch-System, HxBxT 690 x 105391-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105391-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2043
EAN/GTIN:
     4030177003715
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Untertischmagazin für Rocholz Packtisch-System, HxBxT 690 x 1.600 x 600 mm Das Untertischmagazin für das Packtisch-System bietet Ihnen Platz für Kartonagen, die Sie dank mehrerer Bügel nach Sorten und Größen sortiert aufbewahren können. Das Magazin ist fahrbar und lässt sich so einfach bestücken. Fahrbares Untertischmagazin für Packtisch-System Inklusive Bügeln zur Größensortierung Robustes Stahlgestell mit 4 Lenkrollen Pflegeleicht beschichtete Holzeinlegeplatte Für schwere Kartonagen geeignet: 100 kg Tragkraft Exklusive Teleskopschiebebügel – bei Bedarf nachrüstbar Marke = Rocholz Breite = 1600 mm Tiefe = 600 mm Material = Stahl Holz RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Material:
Stahl\;Holz\;
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
100 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
604.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
27.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,94*
€ 369,04*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 313,60*
€ 370,67*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,50*
€ 407,40*
€ 4,95*
ab € 376,26*
€ 437,13*
Frei Haus
ab € 376,52*
€ 437,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,18*
€ 432,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,04*
€ 398,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.